Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/900-E-TB

  • ERIKS:14182535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32.199,73/ stukexcl. btw

€ 38.961,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
900 mm
Buitendiameter
1090 mm
Breedte
85 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.32 kN
Statisch draaggetal
5.7 kN
Referentietoerental
157 tr/min
Grenstoerental
295 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig