Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/800-E-TB-BR

  • ERIKS:14181010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22.771,78/ stukexcl. btw

€ 27.553,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
800 mm
Buitendiameter
980 mm
Breedte
82 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig