€ 20.701,32/ stukexcl. btw
€ 25.048,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1818 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 800 mm |
Buitendiameter | 980 mm |
Breedte | 82 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2000 kN |
Statisch draaggetal | 4700 kN |
Referentietoerental | 188 tr/min |
Grenstoerental | 335 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |