Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/750-E-TB-BR

  • ERIKS:14180908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22.171,95/ stukexcl. btw

€ 26.828,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
750 mm
Buitendiameter
920 mm
Breedte
78 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig