Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/750-E-TB

  • ERIKS:14181008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20.156,12/ stukexcl. btw

€ 24.388,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
750 mm
Buitendiameter
920 mm
Breedte
78 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.81 kN
Statisch draaggetal
4.2 kN
Referentietoerental
204 tr/min
Grenstoerental
355 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig