Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/710-E-TB-BR-CN/3L

  • ERIKS:14181961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22.287,76/ stukexcl. btw

€ 26.968,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
710 mm
Buitendiameter
870 mm
Breedte
74 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig