Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/710-E-TB

  • ERIKS:14180906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19.380,38/ stukexcl. btw

€ 23.450,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
710 mm
Buitendiameter
870 mm
Breedte
74 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.73 kN
Statisch draaggetal
3.95 kN
Referentietoerental
215 tr/min
Grenstoerental
375 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig