Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/670-E-TB-CN/3L

  • ERIKS:14180905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.442,11/ stukexcl. btw

€ 21.104,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
670 mm
Buitendiameter
820 mm
Breedte
69 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig