Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/670-E-TB-BR-CN/3L

  • ERIKS:14181023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19.102,86/ stukexcl. btw

€ 23.114,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
670 mm
Buitendiameter
820 mm
Breedte
69 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig