€ 13.842,03/ stukexcl. btw
€ 16.748,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1818 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 630 mm |
Buitendiameter | 780 mm |
Breedte | 69 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.41 kN |
Statisch draaggetal | 3.15 kN |
Referentietoerental | 260 tr/min |
Grenstoerental | 425 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |