Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/600-E-TB-BR-C3

  • ERIKS:14181138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.387,50/ stukexcl. btw

€ 16.198,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
600 mm
Buitendiameter
730 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig