€ 10.411,30/ stukexcl. btw
€ 12.597,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1818 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 560 mm |
Buitendiameter | 680 mm |
Breedte | 56 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.04 kN |
Statisch draaggetal | 2.29 kN |
Referentietoerental | 300 tr/min |
Grenstoerental | 485 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |