Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/530-E-TB-BR-CN/3L

  • ERIKS:14180987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.050,47/ stukexcl. btw

€ 13.371,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
530 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
56 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig