Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/530-E-TB

  • ERIKS:14180895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.609,35/ stukexcl. btw

€ 11.627,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
530 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
56 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.01 kN
Statisch draaggetal
2.17 kN
Referentietoerental
320 tr/min
Grenstoerental
510 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig