Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/500-E-TB-CN/3L

  • ERIKS:14180984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.064,13/ stukexcl. btw

€ 10.967,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
56 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig