Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/500-E-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.496,81/ stukexcl. btw

€ 11.491,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
56 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig