Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1818/500-E-TB

  • ERIKS:24027699
  • Fabrikant:4012802619010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.632,57/ stukexcl. btw

€ 10.445,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1818
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
56 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
980 kN
Statisch draaggetal
2050 kN
Referentietoerental
345 tr/min
Grenstoerental
540 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig