Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL185026-A

  • ERIKS:24027595
  • Fabrikant:4012802134131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 892,64/ stukexcl. btw

€ 1.080,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
183.81 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
730 kN
Statisch draaggetal
1.21 kN
Referentietoerental
1.34 tr/min
Grenstoerental
1990 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig