Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL185024-A

  • ERIKS:24027594
  • Fabrikant:4047643187473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 767,00/ stukexcl. btw

€ 928,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
167.58 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
510 kN
Statisch draaggetal
850 kN
Referentietoerental
1.53 tr/min
Grenstoerental
2160 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig