Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL185022-A

  • ERIKS:23997706
  • Fabrikant:4047643176880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 716,74/ stukexcl. btw

€ 867,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
156.13 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
485 kN
Statisch draaggetal
770 kN
Referentietoerental
1.73 tr/min
Grenstoerental
2350 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig