Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL185020-A

  • ERIKS:24027593
  • Fabrikant:4012802425277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 498,22/ stukexcl. btw

€ 602,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
139.65 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
370 kN
Statisch draaggetal
600 kN
Referentietoerental
1.93 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig