€ 310,84/ stukexcl. btw
€ 376,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 121.44 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 300 kN |
Statisch draaggetal | 465 kN |
Referentietoerental | 2.21 tr/min |
Grenstoerental | 3050 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |