Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL185016-A

  • ERIKS:24027591
  • Fabrikant:4012802426571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,07/ stukexcl. btw

€ 343,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
116.99 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
290 kN
Statisch draaggetal
440 kN
Referentietoerental
2.33 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig