€ 226,16/ stukexcl. btw
€ 273,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 107.9 mm |
Breedte | 54 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 245 kN |
Statisch draaggetal | 385 kN |
Referentietoerental | 2.4 tr/min |
Grenstoerental | 3450 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |