Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL185014-A

  • ERIKS:24027590
  • Fabrikant:4012802706963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,16/ stukexcl. btw

€ 273,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100.28 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
233 kN
Statisch draaggetal
350 kN
Referentietoerental
2.5 tr/min
Grenstoerental
3750 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig