Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL185013-A

  • ERIKS:24027589
  • Fabrikant:4012802420548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,54/ stukexcl. btw

€ 222,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
93.09 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
197 kN
Statisch draaggetal
315 kN
Referentietoerental
2.55 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig