€ 170,98/ stukexcl. btw
€ 206,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 86.74 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 187 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 2.75 tr/min |
Grenstoerental | 4350 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |