€ 153,50/ stukexcl. btw
€ 185,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 83.54 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 182 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Referentietoerental | 2.95 tr/min |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |