Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL185010-A

  • ERIKS:24209598
  • Fabrikant:4012802115932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,18/ stukexcl. btw

€ 152,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72.33 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
134 kN
Statisch draaggetal
188 kN
Referentietoerental
3.3 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig