Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL185007-A

  • ERIKS:23997269
  • Fabrikant:4012802697070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,44/ stukexcl. btw

€ 111,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55.52 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig