Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL183026-A

  • ERIKS:23997243
  • Fabrikant:4012802372724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 472,54/ stukexcl. btw

€ 571,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
183.81 mm
Breedte
52 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
425 kN
Statisch draaggetal
600 kN
Grenstoerental
1990 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig