Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL183024-A

  • ERIKS:23997242
  • Fabrikant:4012802424522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 407,54/ stukexcl. btw

€ 493,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
167.58 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
295 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Grenstoerental
2160 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig