Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL183022-A

  • ERIKS:23997241
  • Fabrikant:4054365373213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,49/ stukexcl. btw

€ 456,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
156.13 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
280 kN
Statisch draaggetal
385 kN
Grenstoerental
2350 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig