Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL183018-A

  • ERIKS:23997239
  • Fabrikant:4012802416572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,00/ stukexcl. btw

€ 278,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
130.11 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
205 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Grenstoerental
2850 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig