€ 127,83/ stukexcl. btw
€ 154,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 107.9 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 162 kN |
Statisch draaggetal | 192 kN |
Grenstoerental | 3950 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |