€ 119,64/ stukexcl. btw
€ 144,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100.28 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 153 kN |
Statisch draaggetal | 174 kN |
Grenstoerental | 4350 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |