Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL183013-A-XL

  • ERIKS:24027581
  • Fabrikant:4012802420531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,02/ stukexcl. btw

€ 117,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
93.09 mm
Breedte
26 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
157 kN
Grenstoerental
4600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig