€ 81,30/ stukexcl. btw
€ 98,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 83.54 mm |
Breedte | 26 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 120 kN |
Statisch draaggetal | 136 kN |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |