€ 58,35/ stukexcl. btw
€ 70,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 66.85 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 70 kN |
Statisch draaggetal | 74 kN |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |