€ 53,59/ stukexcl. btw
€ 64,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 61.74 mm |
Breedte | 21 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 67 kN |
Grenstoerental | 7300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |