€ 49,06/ stukexcl. btw
€ 59,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55.52 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 55 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Grenstoerental | 8200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |