€ 41,57/ stukexcl. btw
€ 50,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 49.6 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 42 kN |
Grenstoerental | 9300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |