Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL183005-A-XL-2S

  • ERIKS:14180491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,52/ stukexcl. btw

€ 46,61incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42.51 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig