€ 35,02/ stukexcl. btw
€ 42,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42.51 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 35 kN |
Statisch draaggetal | 32 kN |
Grenstoerental | 10900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |