€ 28,71/ stukexcl. btw
€ 34,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 36.81 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 26 kN |
Grenstoerental | 13100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |