€ 8.316,65/ stukexcl. btw
€ 10.063,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 28649 mm |
Breedte | 108 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.49 kN |
Statisch draaggetal | 1.9 kN |
Grenstoerental | 1350 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |