€ 6.770,22/ stukexcl. btw
€ 8.191,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 264447 mm |
Breedte | 102 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.25 kN |
Statisch draaggetal | 1.57 kN |
Grenstoerental | 1470 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |