Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182326-A

  • ERIKS:14191631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.279,40/ stukexcl. btw

€ 6.388,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
2479 mm
Breedte
93 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.11 kN
Statisch draaggetal
1.38 kN
Grenstoerental
1570 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig