€ 3.120,09/ stukexcl. btw
€ 3.775,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSL |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 21827 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 840 kN |
Statisch draaggetal | 970 kN |
Grenstoerental | 1820 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |