Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig RSL182320-A

  • ERIKS:14191629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.343,88/ stukexcl. btw

€ 2.836,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSL
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
187303 mm
Breedte
73 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
700 kN
Statisch draaggetal
850 kN
Grenstoerental
2110 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig